Eriks
BAHCO

BAHCO Lintzaag type 3851 CONTOUR- 2825x27x0.9 - 6/10

  • ERIKS:23926177
Image 1
TYPE 3851 CONTOURVoor het zagen van uiteenlopende materialen van aluminium tot roestvaststaal. Speciaal ontworpen tandvormen voor maximale zaagprestaties. Vermoeidheids- en hittebestendige M42 tandtips voor een langere standtijd. Nieuwe en verbeterde vertanding garandeert uitstekende zaagprestaties. Verkrijgbaar in diverse tandvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen
Opslaan in lijst

€ 80,76/ stukexcl. btw

€ 97,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Lintzaagblad
Lengte
2825 mm
Aantal tanden per inch
6/10
Dikte
0.9 mm
Hoogte
27 mm
Materiaal
Bimetaal
Tandvorm
Combo
Onderdelen & accessoires
Product Image

BAHCO Spaanborstel 100-10

  • Eriks:11872218
  • Manufacturer:3870-BRUSH-100-10

€ 41,47/ stukexcl. btw

€ 50,18incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

BAHCO Tensionmeter 3870

  • Eriks:23115376
  • Manufacturer:3870-TENSION METER

€ 553,21/ stukexcl. btw

€ 669,38incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

BAHCO Spaanborstel 80-10

  • Eriks:11872215
  • Manufacturer:3870-BRUSH-80-10

€ 27,09/ stukexcl. btw

€ 32,78incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026
Product Image

BAHCO Refractometer 3870

  • Eriks:23115374
  • Manufacturer:3870-REFRACTOMETER

€ 174,53/ stukexcl. btw

€ 211,18incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026