Eriks
BAHCO

BAHCO Lintzaag type 3851 CONTOUR- 2700x27x0.9 - 8/12

  • ERIKS:23926179
Image 1
TYPE 3851 CONTOURVoor het zagen van uiteenlopende materialen van aluminium tot roestvaststaal. Speciaal ontworpen tandvormen voor maximale zaagprestaties. Vermoeidheids- en hittebestendige M42 tandtips voor een langere standtijd. Nieuwe en verbeterde vertanding garandeert uitstekende zaagprestaties. Verkrijgbaar in diverse tandvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen
Opslaan in lijst

€ 77,68/ stukexcl. btw

€ 93,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Lintzaagblad
Lengte
2700 mm
Aantal tanden per inch
8/12
Dikte
0.9 mm
Hoogte
27 mm
Materiaal
Bimetaal
Tandvorm
Combo
Onderdelen & accessoires
Product Image

BAHCO Metalen wig 3870-WEDGE-3

  • Eriks:11872213
  • Manufacturer:3870-WEDGE-3

€ 14,72/ stukexcl. btw

€ 17,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

BAHCO Spaanborstel 100-10

  • Eriks:11872218
  • Manufacturer:3870-BRUSH-100-10

€ 41,47/ stukexcl. btw

€ 50,18incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026