Eriks
BAHCO

BAHCO Lintzaag type 3851 CONTOUR- 2360x20x0.9 - 8/12

  • ERIKS:12101309
  • Fabrikant:7314150139927
Image 1
TYPE 3851 CONTOURVoor het zagen van uiteenlopende materialen van aluminium tot roestvaststaal. Speciaal ontworpen tandvormen voor maximale zaagprestaties. Vermoeidheids- en hittebestendige M42 tandtips voor een langere standtijd. Nieuwe en verbeterde vertanding garandeert uitstekende zaagprestaties. Verkrijgbaar in diverse tandvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Lintzaagblad
Lengte
2360 mm
Aantal tanden per inch
8/12
Dikte
0.9 mm
Hoogte
20 mm
Materiaal
Bimetaal
Tandvorm
Combo
Onderdelen & accessoires
Product Image

BAHCO Spaanborstel 80-8

  • Eriks:23113493
  • Manufacturer:3870-BRUSH-80-8

€ 33,23/ stukexcl. btw

€ 40,21incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

BAHCO Refractometer 3870

  • Eriks:23115374
  • Manufacturer:3870-REFRACTOMETER

€ 174,53/ stukexcl. btw

€ 211,18incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026