Eriks
BAHCO

BAHCO Lintzaag type 3851 CONTOUR- 1138x13x0.6 - 8/12

  • ERIKS:12101289
  • Fabrikant:7314150139699
Image 1
TYPE 3851 CONTOURVoor het zagen van uiteenlopende materialen van aluminium tot roestvaststaal. Speciaal ontworpen tandvormen voor maximale zaagprestaties. Vermoeidheids- en hittebestendige M42 tandtips voor een langere standtijd. Nieuwe en verbeterde vertanding garandeert uitstekende zaagprestaties. Verkrijgbaar in diverse tandvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Lintzaagblad
Lengte
1138 mm
Aantal tanden per inch
8/12
Dikte
0.6 mm
Hoogte
13 mm
Materiaal
Bimetaal
Tandvorm
Combo