Eriks
BAHCO

BAHCO Liliput steeksleutel 3/16"

  • ERIKS:23070115
  • Fabrikant:7314151049676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Compacte steeksleutels, inch maten
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Stand van de bekken: 82,5° en 15°
· Met gelijke sleutelmaten aan beide zijden
· Geschikt voor werkzaamheden in nauwe ruimten
· Toepassingen voor radio, telecommunicatie, electrotechniek, carburateurs, etc.
· Verchroomd en mat gepolijst voor hoge kwaliteit van oppervlak
Opslaan in lijst

€ 7,92/ stukexcl. btw

€ 9,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
Lilliput
Type
Double Open End Wrench
Uitvoering
Inch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
80 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
9 g
Dikte
2.5
Sleutelwijdte klein
3/16 in
Sleutelwijdte groot
3/16 in