Eriks
BAHCO

BAHCO LIJMKLEM 150 QC-150A

  • ERIKS:14437790
  • Fabrikant:7314150460045
Image 1
  • Klemmen met hoge weerstand en Quick-release-systeem
  • Klemcapaciteit tot 80 kg
  • Behoud maximale klemkracht gedurende minimaal een uur
  • Omkeerbaar bekmechanisme
  • -2P: Duo-Pack
  • Superieure snelklem
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
QC
Type
High Resistance Quick Clamps
Lengte bek
150 mm
Klemkracht
300 kg
Gewicht
285 g
Bekbreedte
50 mm
Totale lengte
305 mm
Type spanmechanisme
QR-systeem
Gewicht
285