Eriks
BAHCO

BAHCO Lange punttang VDE 200mm

  • ERIKS:23073192
  • Fabrikant:7314150033010
Image 1
· Geisoleerde lange punttangen
· Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
· ISO 5745, IEC 60900
· Verchroomd en roestwerend behandeld
· Hoogwaardig gelegeerd staal
· Kunststof geinjecteerde grepen
· Scherpe snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van zachte materialen zoals koperdraad en geïsoleerde draad
· Spitse bekken voor een goede grip, vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
Opslaan in lijst

€ 35,73/ stukexcl. btw

€ 43,23incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
200 mm
Vorm
Rechte bek
VDE getest
Ja