Eriks
BAHCO

BAHCO Lange punttang 140mm

  • ERIKS:23072582
  • Fabrikant:7314150102150
Image 1
Lange punttangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO proces
DIN 5745
Uitvoering: verchroomd, roestwerend behandeld
Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
Smalle, halfronde, getande bekken
Scherpe snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van zachte materialen zoals koperdraad en geïsoleerde draad
Spitse bekken voor een goede grip, vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie
IP = Industrieverpakking
Opslaan in lijst

€ 28,19/ stukexcl. btw

€ 34,11incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
140 mm
Vorm
Rechte bek
Gewicht
120 g