Eriks
BAHCO

BAHCO Lange punttang 140mm

  • ERIKS:23072579
  • Fabrikant:7314150100774
Image 1
· ISO 5745
· Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Met PVC gecoate grepen
· Spitse bekken voor een goede grip, vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
· Scherpe snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van zachte materialen zoals koperdraad en geïsoleerde draad
· Smalle, halfronde, getande bekken, nauwkeurig bewerkt voor een betere grip op het werkstuk
· IP = Industrieverpakking.
Opslaan in lijst

€ 19,81/ stukexcl. btw

€ 23,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
140 mm
Vorm
Rechte bek