Eriks
BAHCO

BAHCO Lange punttang 140mm

  • ERIKS:23072555
  • Fabrikant:7314150102143
Image 1
· Lange punttangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO proces
· ISO/DIN 5745
· Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld
· Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
· Smalle, halfronde, getande bekken
· Scherpe snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van zachte materialen zoals koperdraad en geïsoleerde draad
· Spitse bekken voor een goede grip op het werkstuk en vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
· Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie
· IP = Industrieverpakking
Opslaan in lijst

€ 24,04/ stukexcl. btw

€ 29,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
140 mm
Vorm
Rechte bek