Eriks
BAHCO

BAHCO Lange krachtdop 1" - 32mm

  • ERIKS:23062474
  • Fabrikant:7314151802561
Image 1
· DIN 3129, ISO 2725
· Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174
· Uitvoering: gefosfateerd
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
· T.b.v. gebruik met machines
· Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
· T = diepte binnenzeskant
Opslaan in lijst

€ 64,09/ stukexcl. btw

€ 77,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Sleutelwijdte
32 mm
Aansluitmaat
1 in