Eriks
BAHCO

BAHCO Lange krachtdop 1" - 22mm

  • ERIKS:11871375
  • Fabrikant:7314151844998
Image 1
· DIN 3129, ISO 2725
· Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174
· Uitvoering: gefosfateerd
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
· T.b.v. gebruik met machines
· Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
· T = diepte binnenzeskant
Opslaan in lijst

€ 56,67/ stukexcl. btw

€ 68,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Sleutelwijdte
22 mm
Aansluitmaat
1 in