Eriks
BAHCO

BAHCO Lange inbusdopsleutel 1/4" - 2,5mm

  • ERIKS:23062169
  • Fabrikant:7314151753740
Image 1
· Schroevendraaierdopsleutels voor binnenzeskantschroeven, lange uitvoering, 1/4" aansluiting
· Metrisch
· Niet geschikt voor machine gebruik
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Hoogglans gepolijst
· ISO 1174
· DIN 3120
Opslaan in lijst

€ 18,22/ stukexcl. btw

€ 22,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aansluitmaat
1/4 in
Maat
2.5 mm