Eriks
BAHCO

BAHCO Lange inbusdopsleutel 1/2" - 5 x 180mm

  • ERIKS:23061443
  • Fabrikant:7314151830922
Image 1
· Schroevendraaierdopsleutels 1/2", voor binnenzeskantschroeven
· Metrisch
· Niet geschikt voor machinaal werken
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Hoogglans gepolijst
· Getand
· ISO 1174
· DIN 3120
· Per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart
Opslaan in lijst

€ 20,62/ stukexcl. btw

€ 24,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aansluitmaat
1/2 in
Maat
5 mm
Lengte
180 mm