Eriks
BAHCO

BAHCO Lange dopsleutel 1/4" - 11/32''

  • ERIKS:23062249
  • Fabrikant:7314151803872
Image 1
· Dopsleutels, lange uitvoering, 1/4" aansluiting
· Twaalfkant, inch
· Niet geschikt voor machine gebruik
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Hoogglans gepolijst
· Getand
· ISO 2725-1 / 1174-1
· DIN 3120
· Dunwandig
· Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaartindustrie
Opslaan in lijst

€ 21,72/ stukexcl. btw

€ 26,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Sleutelwijdte
11/32 in
Aansluitmaat
1/4 in