Eriks
BAHCO

BAHCO Lange dop, twaalfkant 3/" - 19/32"

  • ERIKS:23062280
  • Fabrikant:7314151819873
Image 1
· Dopsleutels 3/8", standaard lengte
· Twaalfkant, inch maten
· Niet geschikt voor machinaal werken
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Hoogglans gepolijst
· Getand
· ISO 2725 / 1174
· DIN 3124 / 3120
· Dunwandig
· Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen
Opslaan in lijst

€ 11,76/ stukexcl. btw

€ 14,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Sleutelwijdte
19/32" in
Aansluitmaat
3/8 in