Eriks
BAHCO

BAHCO Lange dop 1/4'', twaalfkant - 3/16''

  • ERIKS:23062251
  • Fabrikant:7314151758035
Image 1
· Dopsleutels, lange uitvoering, 1/4" aansluiting
· Twaalfkant, inch
· Niet geschikt voor machine gebruik
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Hoogglans gepolijst
· Getand
· ISO 2725-1 / 1174-1
· DIN 3120
· Dunwandig
· Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaartindustrie
Opslaan in lijst

€ 22,26/ stukexcl. btw

€ 26,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Sleutelwijdte
3/16 in
Aansluitmaat
1/4 in