Eriks
BAHCO

BAHCO Krachtdopsleutelset 1/2" - D/S10

  • ERIKS:11871509
  • Fabrikant:7311518280307
Image 1
· Slagdopsleutelset 1/2"
· DIN 3129, ISO 2725
· 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
· Uitvoering: gefosfateerd
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
· T.b.v. gebruik met machines
· Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
· Koffer voorzien van losse opbergdoosjes met 3 opbergvakken; 1 stuk in D/S14 en 2 stuks in D/S10
Opslaan in lijst

€ 59,41/ stukexcl. btw

€ 71,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO