Eriks
BAHCO

BAHCO Krachtdop 1" - 41mm

  • ERIKS:23062458
  • Fabrikant:7314151802776
Image 1
· DIN 3129, ISO 2725
· Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174
· Uitvoering: gefosfateerd
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
· T.b.v. gebruik met machines
· Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
Opslaan in lijst

€ 47,62/ stukexcl. btw

€ 57,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Sleutelwijdte
41 mm
Aansluitmaat
1 in