Eriks
BAHCO

BAHCO Krachtdop 1/2" - 36mm

  • ERIKS:11871426
  • Fabrikant:7314151844554
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· DIN 3129, ISO 2725
· Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
· Uitvoering: gefosfateerd
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
· T.b.v. gebruik met machines
· Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
Opslaan in lijst

€ 34,70/ stukexcl. btw

€ 41,99incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
K7801M
Type
Impact Socket
Sleutelwijdte
36 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
48 mm
Lengte
50 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
330 g
Uitvoering
Metrisch