Eriks
BAHCO

BAHCO Krachtdop 1.1/2" - 95mm

  • ERIKS:11871358
  • Fabrikant:7314151845155
Image 1
· DIN 3129, ISO 2725
· Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 31-H 40, ISO 1174
· Uitvoering: gefosfateerd
· Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht
· T.b.v. gebruik met machines. Voor maximale veiligheid, dienen de klemveren gebruikt te worden
Opslaan in lijst

€ 342,49/ stukexcl. btw

€ 414,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Sleutelwijdte
95 mm
Aansluitmaat
1.1/2 in