Eriks
BAHCO

BAHCO Kracht Kniegewricht 3/4"

  • ERIKS:23063528
  • Fabrikant:7314151268329
Image 1
· Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174
· Uitvoering: gefosfateerd
· Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht
· Max. hoek 35°
· Geheel doorboord
· T.b.v. gebruik met machines
· Gebruik voor maximale veiligheid een borgveer
· D2 = buiten diameter van de female zijde
Opslaan in lijst

€ 82,22/ stukexcl. btw

€ 99,49incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aansluitmaat
3/4