Eriks
BAHCO

BAHCO Kracht diepe dopsleutelset, Fit&Go Serie, Set van 12

  • ERIKS:14236142
  • Fabrikant:7314150339020
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
12-deligK7806M-10 1/2" slagdopsleutelK7806M-12 1/2" slagdopsleutelK7806M-13 1/2" slagdopsleutelK7806M-14 1/2" slagdopsleutelK7806M-15 1/2" slagdopsleutelK7806M-16 1/2" slagdopsleutelK7806M-17 1/2" slagdopsleutelK7806M-18 1/2" slagdopsleutelK7806M-19 1/2" slagdopsleutelK7806M-21 1/2" slagdopsleutelK7806M-22 1/2" slagdopsleutelK7806M-24 1/2" slagdopsleutelK7806M-27 1/2" slagdopsleutelK7806M-30 1/2" slagdopsleutelK7806M-32 1/2" slagdop L/S 32 mmFoam beschikbaar met lasermarkeringVoor algemeen gebruikFoam inlay bestand tegen Skydrol, benzine, water en UV-stralenMilieuvriendelijke foam inlayDruksysteem om gereedschap gemakkelijk te pakkenFoam inlay voor het handzaam en overzichtelijk opbergen gereedschapFOD-systeem: foam inlays in twee kleuren voor gemakkelijk identificeren van ontbrekende gereedschappen
Opslaan in lijst

€ 216,08/ stukexcl. btw

€ 261,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
Fit&Go
Type
Power Deep Socket Set
Setuitvoering
15 Krachtdop, Slagmoerdop L/S 32 mm
Totaal aantal gereedschappen
12
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
4.03 kg
Hoogte
45 mm
Lengte
445 mm
Breedte
181 mm