Eriks
BAHCO

BAHCO Kombinatietang VDE 180mm

  • ERIKS:23072290
  • Fabrikant:7314150044054
Image 1
· Geisoleerde combinatietangen
· Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
· ISO 5746, IEC 60900
· Gebruineerd, roestwerend behandeld
· Hoogwaardig gelegeerd staal
· Kunststof geinjecteerde grepen
· Snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van harde materialen zoals pianodraad en draad van verenstaal
· Grijpvlakken bijzonder geschikt voor het grijpen van rond en plat materiaal
· Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
· Een "open" scharnier waarbij de afstand van het scharniermidden tot de snijkanten zo klein mogelijk gehouden is, resulteert in een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit
Opslaan in lijst

€ 26,40/ stukexcl. btw

€ 31,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
180 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Ja