Eriks
BAHCO

BAHCO Kombinatietang 200mm

  • ERIKS:23072314
  • Fabrikant:7314150101887
Image 1
· Combinatietangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO proces
· ISO/DIN 5746
· Uitvoering: Verchroomd, roestwerend behandeld
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
· Snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van harde materialen zoals pianosnaar en draad van verenstaal
· Grijpvlakken bijzonder geschikt voor het grijpen van rond en plat materiaal
· Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
· Een "open" scharnier waarbij de afstand van het scharniermidden tot de snijkanten zo klein mogelijk gehouden is, resulteert in een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit
· Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie
· IP = Industrieverpakking
Opslaan in lijst

€ 30,77/ stukexcl. btw

€ 37,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
200 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee