Eriks
BAHCO

BAHCO Kogelkop schroevendraaier 3 x 75

  • ERIKS:11871983
  • Fabrikant:7314153018021
Image 1
· Precisie schroevendraaiers voor zeskantschroeven
· Handgreep: tweecomponenten greep. Roterende kop, zodat de punt goed gepositioneerd kan worden
· Verschillende kleuren voor makkelijke herkenning
· Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard
· Precisie bewerkte gebruineerd bled voor grote nauwkeurigheid
· Maat- en type aanduiding op de kling
Opslaan in lijst

€ 5,13/ stukexcl. btw

€ 6,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Maat
3 mm
Kogelkop
Ja