Eriks
BAHCO

BAHCO Kogelkop-inbusschroevendraaiers 6mm

  • ERIKS:23078614
  • Fabrikant:7314150027682
Image 1
· Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Schroevendraaier voor binnenzeskant schroeven, kogelkop plaatst zich makkelijk en snel in het binnenzeskant (inbus) van de schroef. Efficienter dan de standaard zeskant, en tijdsbesparend
· Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging
· Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
· Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Verchroomd en geheel gehard
· Bled gebruineerd
Opslaan in lijst

€ 6,76/ stukexcl. btw

€ 8,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Maat
6 mm
Kogelkop
Ja