Eriks
BAHCO

BAHCO KOEVOET BT10P338 VERSTELBAAR

  • ERIKS:13447597
  • Fabrikant:7314150231720
Image 1
Rolkrik, 3 t, ontworpen voor het opkrikken van uiteenlopende voertuigen
Minimale hoogte 90 mm en maximale hoogte 552 mm
Dubbele zuigers waardoor 50% minder gepompt hoeft te worden
Extra groot voetpedaal en samengestelde gebogen hendel voor snel, veilig en comfortabel gebruik
Verbeterd cardanstoppersysteem voorkomt kantelen en vervormen
Stalen en met PU (polyurethaan) bedekte wielen zorgen voor stabiliteit en geruisloos werken
Stofkap beschermt de zuigers en de veer tegen beschadiging
Met rubber bekleed zadel voorkomt beschadiging van het voertuig en wegglijden
Foam op de hendel voorkomt schade aan de carrosserie van het voertuig
Uitgerust met veiligheidsdrukklep en systeem voor regeling van de daalsnelheid
CE-gecertificeerd volgens 2006/42/EG, BS EN1494
Opslaan in lijst

€ 42,83/ stukexcl. btw

€ 51,82incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
BT10P3
Type
Pry Bar
Lengte
380 mm
Gewicht
570 g
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Kleur
Zwart