Eriks
BAHCO

BAHCO Kloofbijl europees model MES-3.5-900

  • ERIKS:23076257
  • Fabrikant:7311518123871
Image 1
· Zware splijtbijl voor gebruik als kloofbijl en als hamer voor het inslaan van wiggen
· Kop met draaihaak voor houtblokken
· Geschikt voor het splijten van hard en zeer dik hout
· Rechte essenhouten steel, veilig bevestigd door een getande koolstofvezel wig en een metalen ring-wig
· Ook leverbaar als MES-2.5-900FG met een rechte driecomponenten steel (fiberglas steel met een buitenlaag van polipropyleen en een elastomeer grip) voor meer comfort
· Comfortabele anti-slip greep op de fiberglas steel voor een zachte, veilige grip
· Voorzien van handig groot ophangoog
Opslaan in lijst

€ 63,83/ stukexcl. btw

€ 77,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Greeplengte
900 mm
Gewicht
3800 g