Eriks
BAHCO

BAHCO Kloofbijl europees model LS-MERLIN-2.5 essenhouten steel

  • ERIKS:23076254
  • Fabrikant:7311518012069
Image 1
· Kloofhamer, vlak aan 1 zijde voor gebruik als splijtbijl en met hamer voor het inslaan van wiggen
· Geschikt voor het splijten van hard en zeer dik hout
· Leverbaar in FG-uitvoering of met rechte essenhouten steel, veilig bevestigd met een lederen huls net onder de kop
· Ook leverbaar als LS-MERLIN-2.5FG met driecomponenten fiberglas steel met een buitenlaag van polipropyleen voor comfort, veiligheid en langere levensduur
· Comfortabele antislip grip voor veiligheid
· Voorzien van handig groot ophangoog
Opslaan in lijst

€ 51,70/ stukexcl. btw

€ 62,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Greeplengte
900 mm
Gewicht
3000 g