Eriks
BAHCO

BAHCO Klikmomentsleutel dubbel-schaal 3/8"

  • ERIKS:12143531
  • Fabrikant:7314150125098
Image 1
· Mechanische klikmomentsleutel
· Nauwkeurigheid: +/- 4% (vastdraaien) en +/- 6% (losdraaien)
· Vaste ratelkop
· 32 Tanden / 11.25o actie
· Dubbele schaal: metrisch en inch
· ISO 6789
Opslaan in lijst

€ 266,54/ stukexcl. btw

€ 322,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aansluitmaat
3/8 in
Aandraaimoment
van 10 tot 60 Nm
Totale lengte
406 mm
Gewicht
1135 g