Eriks
BAHCO

BAHCO Klikmomentsleutel dubbel-schaal 1''

  • ERIKS:12143523
  • Fabrikant:7314150125166
Image 1
· Mechanische klikmomentsleutel
· Nauwkeurigheid: +/- 4% (vastdraaien) en +/- 6% (losdraaien)
· Vaste ratelkop
· 32 Tanden / 11.25o actie
· Dubbele schaal: metrisch en inch
· ISO 6789
Opslaan in lijst

€ 1.639,19/ stukexcl. btw

€ 1.983,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aansluitmaat
1 in
Aandraaimoment
van 300 tot 1500 Nm
Totale lengte
1778 mm
Gewicht
11395 g