Eriks
BAHCO

BAHCO Keukenbijl fibre glass steel HFGPS-0,7-400FG

  • ERIKS:11871461
  • Fabrikant:7311518275877
Image 1
· Korte, universele bijl voor allerhande werk in en om het huis
· De achterzijde van de bijlkop kan gebruikt worden als hamer
· Rechte driecomponenten fiberglas steel met een buitenlaag van polipropyleen en een antislip grip van elastomeer voor meer comfort, veiligheid en een langere levensduur
Opslaan in lijst

€ 32,07/ stukexcl. btw

€ 38,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Greeplengte
400 mm
Gewicht
1000 g