Eriks
BAHCO

BAHCO Keukenbijl duits model HGPS-1.0-400

  • ERIKS:23076249
  • Fabrikant:7311518123703
Image 1
· Universele bijl voor allerhande werk in en om het huis
· De kop is voorzien van een dun blad voor een gemakkelijke en fijne snede
· Gebogen essenhouten steel, veilig bevestigd d.m.v. een getande koolsttofvezel wig
· Ophanggat van 8 mm (Europese norm) in de steel
Opslaan in lijst

€ 23,01/ stukexcl. btw

€ 27,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Greeplengte
400 mm
Gewicht
1250 g