Eriks
BAHCO

BAHCO Kasto machine zaagblad HSS 575x50x2.5mm - 10

  • ERIKS:23115150
  • Fabrikant:7311518112288
Image 1
Type 3802 KA
Met speciale pengaten voor KASTO machines.
Geschikt voor bijna alle materialen.
HSS Hooggelegeerd snelstaal machinezaagblad.
Geschikt voor moderne machines met een nauwkeurige afstelling en ervaren gebruikers
Opslaan in lijst

€ 75,93/ stukexcl. btw

€ 91,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Kasto machinezaagblad
Lengte
575 mm
Aantal tanden per inch
10
Dikte
2.5 mm
Hoogte
50 mm
Materiaal
HSS