Eriks
BAHCO

BAHCO Kasto machine zaagblad HSS 450x38x2mm - 8

  • ERIKS:23115118
  • Fabrikant:7311518111885
Image 1
Type 3802 KA
Met speciale pengaten voor KASTO machines.
Geschikt voor bijna alle materialen.
HSS Hooggelegeerd snelstaal machinezaagblad.
Geschikt voor moderne machines met een nauwkeurige afstelling en ervaren gebruikers
Opslaan in lijst

€ 37,05/ stukexcl. btw

€ 44,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Kasto machinezaagblad
Lengte
450 mm
Aantal tanden per inch
8
Dikte
2 mm
Hoogte
38 mm
Materiaal
HSS