Eriks
BAHCO

BAHCO Kasto machine zaagblad bimetaal 450x38x2mm - 4

  • ERIKS:23115214
  • Fabrikant:7311518114121
Image 1
Type 3809 KA
Met speciale pengaten voor KASTO machines.
Geschikt voor alle materialen.
Sandflex® is een praktisch onbreekbaar bimetaal zaagblad.
Zaagblad dat niet versplintert en dat een grote voedingsdruk kan weerstaan en accuraat, snel verspaant.
Sandflex® zaagbladen zijn veiliger onder alle omstandigheden, in het bijzonder op oude machines of bij onervaren gebruikers.
Opslaan in lijst

€ 36,04/ stukexcl. btw

€ 43,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Kasto machinezaagblad
Lengte
450 mm
Aantal tanden per inch
4
Dikte
2 mm
Hoogte
38 mm
Materiaal
Bimetaal