Eriks
BAHCO

BAHCO Kardandopsleutel 1/4" - 5/16"

  • ERIKS:23062215
  • Fabrikant:7314151757496
Image 1
· Cardan dopsleutels, 1/4" aansluiting
· Twaalfkant, inch maten
· Niet geschikt voor machine gebruik
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Hoogglans gepolijst
· ISO 1174
· DIN 3120
· Dunwandig
· Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaartindustrie
Opslaan in lijst

€ 49,20/ stukexcl. btw

€ 59,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Sleutelwijdte
5/16 in
Aansluitmaat
1/4 in