Eriks
BAHCO

BAHCO Kapzaag superior 14"

  • ERIKS:23082411
  • Fabrikant:7311518181390
Image 1
· Handzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Kapzaag voor afkort- en verstekwerk in diverse materialen: voor lijstwerkverbindingen, plinten en ander fijn zaagwerk
· Uiterst geschikt voor gebruik in combinatie met een verstekbak vanwege de extra verstevigde rug
· De unieke XT-vertanding en Hard Point vertanding blijft langer scherp
· Dikker zaagblad resulteert in een fijner afgewerkte, rechte zaagsnede en zaagt stabieler en comfortabeler
· Speciale coating: lage zaagweerstand, roestwerend
· Comfortabele kunststof handgreep uit één stuk bestaande uit twee componenten, extra schokdempend antislip oppervlak. Met schroeven bevestigd.
· Handgreep te gebruiken voor markering van 45o en 90o hoeken
· Met herbruikbare tandenbeschermer
Opslaan in lijst

€ 35,30/ stukexcl. btw

€ 42,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
350 mm
Aantal tanden per inch
11/12