Eriks
BAHCO

BAHCO Kabinetrasp met ergonomisch hecht op kaart 10"

  • ERIKS:23116620
  • Fabrikant:7311518001094
Image 1
· Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Voor het bewerken van hout, multiplex, wandplaatmateriaal, kunststof en andere zachte materialen
· Vorm: dun, halfrond, alle kanten naar de punt taps toelopend
· Boven- en onderkant rasp kap, zijkanten enkel gekapt
· Kap types: 2 = half-zoet, 3 = zoet
Opslaan in lijst

€ 21,64/ stukexcl. btw

€ 26,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Vijlen
Vorm
Halfrond
Uitvoering
Kap 2
Lengte
250 mm