Eriks
BAHCO

BAHCO Kabelschaar reservemessen 2520SH

  • ERIKS:23074500
  • Fabrikant:7311518197506
Image 1
· Kabelschaar voor aluminium / koperen kabels met of zonder steunkabel
· Uitvoering: gebruineerd, grepen epoxy-hars gelakt
· Materiaal: gelegeerd staal
· Waarschuwing: Voor een maximum levensduur dienen de messen nooit voor stalen (steun)kabels te worden gebruikt. Gebruik hiervoor de speciale uitsparingen in het blad
· Aanbevolen maximum knipcapaciteit: Aluminium/koper diameter Ø 30 mm met steunkabel (1800N/mm2) van 6 mm
· 2520-SH: reserve messen, bouten en moer
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO