Eriks
BAHCO

BAHCO Kabelschaar max. 52mm

  • ERIKS:23074505
  • Fabrikant:7314151826123
Image 1
· Stapsgewijs knippen met optimale hefboomwerking door ratelwerking.
· Uitvoering: verchroomd en fijn gepolijst, snijkoppen gebruineerd, rode grepen
· Materiaal: SPECIAALSTAAL, PVC grepen
· Uitstekende hanteerbaarheid tijdens knippen, kan ontgrendeld worden in elke knippositie
· Toepassing: Knippen van enkel of meeraderige koper/aluminium kabel.
Let op: Geen elektriciteitskabel met stalen trekontlasting en geen gewapende kabel knippen
· Meeraderige kabel: 2804 tot 240 mm2; CU, 2805 tot 400 mm2; CU
· Knipcapaciteit:
1 Koperdraad
2 Kunststof gecoate koper of aluminium kabel
Opslaan in lijst

€ 421,73/ stukexcl. btw

€ 510,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Geschikt voor max. kabeldiameter
52 mm
Totale lengte
280 mm