· Stapsgewijs knippen met optimale hefboomwerking door ratelwerking.
· Uitvoering: verchroomd en fijn gepolijst, snijkoppen gebruineerd, rode grepen
· Materiaal: SPECIAALSTAAL, PVC grepen
· Uitstekende hanteerbaarheid tijdens knippen, kan ontgrendeld worden in elke knippositie
· Toepassing: Knippen van enkel of meeraderige koper/aluminium kabel.
Let op: Geen elektriciteitskabel met stalen trekontlasting en geen gewapende kabel knippen
· Meeraderige kabel: 2804 tot 240 mm2; CU, 2805 tot 400 mm2; CU
· Knipcapaciteit:
1 Koperdraad
2 Kunststof gecoate koper of aluminium kabel