Eriks
BAHCO

BAHCO Kabelschaar 800mm

  • ERIKS:23074502
  • Fabrikant:7311518200947
Image 1
· Kabelschaar voor ongewapende aluminium/koperen kabels
· Uitvoering: gebruineerd, grepen epoxy-hars gelakt
· Materiaal: gelegeerd staal
· Waarschuwing: Voor een maximum levensduur dienen de messen nooit voor stalen (steun)kabels te worden gebruikt
· Aanbevolen maximum knipcapaciteit: Aluminium/ koper Ø 42 mm
Opslaan in lijst

€ 264,47/ stukexcl. btw

€ 320,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Geschikt voor max. kabeldiameter
42 mm
Totale lengte
800 mm