Eriks
BAHCO

BAHCO Kabelschaar 0-10mm

  • ERIKS:23074466
  • Fabrikant:7314151318338
Image 1
· Kabelscharen met grote knipcapaciteit met geringe druk. Met terugslagveer. Indien niet in gebruik houdt een sluitpal de kabelschaar gesloten
· Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst, anti-roest behandeld
· Materiaal: VANADIUM-EXTRA. PVC gecoate handgrepen
· Speciaal ontworpen voor bijv. het knippen van meeraderige kabel zoals microfoonkabel, veeladerige stuurkabels LIYY en andere flexibele kabelsoorten
· Niet geschikt voor massief draad
· Knipcapaciteit: Geïsoleerde koperdraad.
Opslaan in lijst

€ 88,34/ stukexcl. btw

€ 106,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Geschikt voor max. kabeldiameter
10 mm
Totale lengte
170 mm
Greepuitvoering
1-Component