Eriks
BAHCO

BAHCO Junior zaagbeugel pistoolgreep 268

  • ERIKS:23115437
  • Fabrikant:7311518017538
Image 1
· Junior zaagbeugel met stevig, verzinkt stalen profiel frame
· Glasvezel pistoolgreep voor een comfortabele grip
· Praktische en eenvoudige aanspanschroef
· Compleet met 150 mm (6") zaagblad, 32 tanden per inch voor het zagen van metalen
Opslaan in lijst

€ 13,53/ stukexcl. btw

€ 16,37incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
268
Type
Junior Hacksaw
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
250 mm
Zaagbladlengte
150 mm
Spanschroef
Ja