Eriks
BAHCO

BAHCO INSTEEKRATELKOP 9Q-1/2 9X12

  • ERIKS:14059648
  • Fabrikant:7314150366019
Image 1
Peervormige omkeerbare ratel met snelontkoppeling en 22-30 tanden
Het inzetstuk wordt vastgezet op de momentsleutel met een geveerde intrekbare pin
Het assortiment varieert van 9 x 12- tot 14 x 18-houders, van 1/4 tot ½ inch-vierkantaansluitingen en van 30 tot 340Nm
Geschikt voor 7465-, 74W9-, 74W14-, 74P9-, 74P14-, IZO-D-, TAW9-, TAW14-, TAWM9- en TAWM14-sleutels
Voor maten met * in de momentlengte moet de momentinstelling worden berekend
Opslaan in lijst

€ 84,97/ stukexcl. btw

€ 102,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO