Eriks
BAHCO

BAHCO INBUSSLEUTELSET TAHBE-9776 1.5-6 +BORG tbv werken op hoogte

  • ERIKS:14265522
  • Fabrikant:7314150432233
Image 1
  • 7-delige haakse stiftsleutelset, inklapbaar, metrisch
  • Geoxidiseerde oppervlaktebehandeling levert uitstekende oppervlaktebescherming; hogere nauwkeurigheid in de punt
  • In een hoogwaardige schokbestendige kunststof houder
  • Mogelijk voor verschillende werkstanden
  • Positieve stop op 270˚, meest gebruikt voor extreme draaiing
  • Meer nauwkeurigheid in de punt
  • Geschikt voor werken op hoogte
  • Permanente draadlus van Kevlar-textiel zorgt voor ergonomie en volledige functionaliteit voor de gebruiker
  • Kleurplaatjes met maximaal gewicht voor juiste afstemming op het veiligheidskoord
  • In overeenstemming met DROPS Best Practices
Opslaan in lijst

€ 33,90/ stukexcl. btw

€ 41,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO