Eriks
BAHCO

BAHCO Inbussleutel, 1997M Serie, 19 mm WD, Staal

  • ERIKS:23064317
  • Fabrikant:7314151059415
Image 1
· Haakse en zeskant stiftsleutels voor binnenzeskantschroeven, metrisch
· Hoge kwaliteit staal, geheel gehard
· T/m 3 mm: gefosfateerd, vanaf 3,5mm: verchroomd
· Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning
· ISO 2936
Opslaan in lijst

Vervangingsproduct

42 19 Stiftsleutel 19 mm

42 19 Stiftsleutel 19 mm

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
1997M
Type
Allen Key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
19 mm
Lengte
199 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Staal
Type
Inbussleutel
Gewicht
690 g