Eriks
BAHCO

BAHCO Inbussleutel, 1996M Serie, 44 mm WD, Staal

  • ERIKS:12143234
  • Fabrikant:7314150122714
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Haakse zeskant stiftsleutel met kogelkop, metrisch
· Hoge kwaliteit staal, geheel gehard
· Gebruineerd
· Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning
· Lange uitvoering voor hogere kracht overbrenging en betere toegankelijkheid
· De kogelkop maakt het mogelijk om de sleutel te gebruiken vanuit verschillende hoeken
· Efficienter dan de standaard zeskant, en tijdsbesparend
· ISO 2936
Opslaan in lijst

€ 5,67/ stukexcl. btw

€ 6,86incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
1996M
Type
Hex L-Key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
44 mm
Lengte
208 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Staal
Type
Inbussleutel in L-vorm
Gewicht
100 g